エスコ
500x600mm 凸面ミラー(角型・壁面用/アクリル製)
国土交通省認定品です。
付属品
壁面取付金具
エスコ品番
EA724ZY-6
材質
ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状
角型
寸法(mm)
本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H)
質量(kg)
本体:6.9、壁面金具:3.7
取付場所
壁面(屋外・屋内)
取付け方法
壁面取付専用
曲率半径
3000R
内容量
1個
注意
※壁面金具用アンカーは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50182518
EA724ZY-6
オープン
¥
68,400
¥
75,240
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください