曜日別特売

0-150mm キャリパーゲージ(デジタル)

0-150mm キャリパーゲージ(デジタル) - エスコ
エスコ品番EA725AC-20材質(本体)スチール、プラスチック質量(g)140測定範囲(mm)0~150奥行(mm)24電源CR2032×1個(付属)測定深さ(mm)105器差(mm)±0.2最小目盛(mm)0.1主な用途外径測定用に本体高さ(mm)175ゲージ径(Φmm)50特性・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・ホールド機能付です。・オートオフ機能付(約2-5分)です。・ストラップ取付穴付です。本体幅(mm)66内容量1個
注意
器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50182938EA725AC-20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする