エスコ
25- 50mm マイクロメーター基準棒
仕様
●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:25~50
エスコ品番
EA725E-101
長さ(mm)
25
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
10
径(Φmm)
7
精度(μm)
2
主な用途
外側マイクロメータ用の基点調整に
材質(握り)
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50183717
EA725E-101
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください