エスコ
75-100mm マイクロメーター基準棒
仕様
●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:75~100
エスコ品番
EA725E-103
長さ(mm)
75
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
25
径(Φmm)
7
精度(μm)
2.5
主な用途
外側マイクロメータ用の基点調整に
材質(握り)
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50183735
EA725E-103
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください