曜日別特売

125-150mm マイクロメーター基準棒

125-150mm マイクロメーター基準棒 - エスコ
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:125~150エスコ品番EA725E-105長さ(mm)125材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)50径(Φmm)8精度(μm)3.5主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に材質(握り)プラスチック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50183753EA725E-105
オープン
2,700
2,970(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基準器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする