エスコ
200mm デプスゲージ
仕様
人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
エスコ品番
EA725F-2
材質
ステンレス製
質量(g)
200
公差
±0.02
測定範囲(mm)
0~200
ベース寸法(mm)
100×7.2
最小目盛(mm)
0.05
最大誤差(mm)
±0.02
ベース幅(mm)
100
特性
人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50184812
EA725F-2
オープン
¥
9,920
¥
10,912
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください