ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用)

ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用) - エスコハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用) - エスコハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用) - エスコ
(1件のレビュー)
用途EA725XG-1用スクライバー商品タイプパーツ品エスコ品番EA725XG-11適合本体EA725XG-1質量(g)30寸法A(mm)75寸法F(mm)5.3寸法D(mm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)63寸法C(mm)11.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50188775EA725XG-11
オープン
5,700
6,270(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50188775
2019-06-05
用途: 寸法を入れてください。
製造業

寸法カタログ参照なのか、ネットで調べないと出てこなかったので、注文するのが大変でした。
商品ページに寸法入れてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。寸法がお分かりいただける情報を登録いたしました。ご指摘有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする