曜日別特売

45x150mm 天ぷら用温度計

45x150mm 天ぷら用温度計 - エスコ
(1件のレビュー)
温度範囲(℃)0~200エスコ品番EA728AS-11材質感温部:SUS304寸法(mm)Φ45×150タイプバイメタル式1目盛(℃)5精度(℃)±5(100~200)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50190236EA728AS-11
オープン
4,000
4,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50190236
2021-08-25
用途: 高温料理時に使用します。
卸売・小売業

今迄はガラスタイプでしたが、破損の恐れありこちらの商品に変更しました。
縁に掛けられ、とても便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする