エスコ
デジタル一酸化炭素計
アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。
オートゼロ調整機能付
付属品
ソフトケース、取扱説明書
エスコ品番
EA733AH-20
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
単4電池×4本(付属)
測定範囲(℃)
0~50.0
測定項目
CO、温度
反応時間
30秒以内
精度
±(5%+2ppm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×40×180
精度(℃)
±0.8
分解能(℃)
0.1
機能
データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整
サンプリング
約1秒
測定範囲(ppm)
0~1000
警報設定
【設定値】25・50・100・200・300・400・500ppm(7モード)
分解能(ppm)
1
使用湿度範囲(%RH)
85以下
内容量
1個
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50193553
EA733AH-20
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください