エスコ
170mm 三角スケール[縮小コピー用]
(1件のレビュー)
縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。
A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。
タイプ
縮小コピー用
縮尺
70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200
仕様
ビニールケース付
エスコ品番
EA736B-15
材質
ABS樹脂
全長(mm)
170
質量(g)
13
断面寸法(mm)
16×16×16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50194393
EA736B-15
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください