BioSamplerミニキット(BioSampler本体・20 mL捕集容器2個(キャップ付き)・取付ロッド付きケース・ViaTrap 120 mL)SKC(環境測定)税込¥230,780¥209,800


思っていたより小さいのに驚きました。ちょうど手のひらサイズです。手に持って測る時に液晶が見えにくい時があります。多言語の説明書が大きくて、本体が箱からはみ出していたのは、お愛嬌として、包んでいたクッションのテープをハサミで切る時に一緒にネックストラップの紐を切ってしまいました。包んでいるクッションがきつすぎます。
クレーン作業時の風速計として使おうかと思いますが。少し小さ過ぎて不満です。もう少し大きな物にすれば良かったかな。