BioStageインパクター(標準シングルステージ型バイオエアロゾルインパクター)

BioStageインパクター(標準シングルステージ型バイオエアロゾルインパクター) - SKC(環境測定)

BioStage(R) Standard Single-stage Bioaerosol Impactorは、90 to 100 mmの寒天培地プレートに対応した単段式バイオエアロゾルインパクターです。使用には、流量28.3 L/minに対応可能なポンプが必要です。

用途
SKC BioStage可培養カスケードインパクターは、屋内および屋外におけるカビおよび細菌のサンプリングに関して、NIOSHの要件およびACGIHの推奨に適合します。BioStageは、インレットコーン、精密に穿孔された400孔のインパクターステージ、および標準サイズの寒天培地プレートを保持するベースで構成され、高流量ポンプであるQuickTake(R) 30などを使用して、空気中の微生物を孔部(ジェット)から吸引し、寒天表面上に捕集します。試験により、BioStageは業界標準であるAndersen N-6と同等の性能を有することが確認されており、従来の大型スプリングクランプに代わるSureLockポジティブシール機構を採用することで、サンプルの完全性を確保している点が特長です。
仕様
●50%カット径(D50):0.6 μm●オートクレーブ:入口コーン・ベースプレート対応/Oリング非対応●ジェット分級段:孔数400・孔径0.25 mm●推奨培地:細菌/TSA・BAP/真菌/PDA・MEA・DG-18・CMA●精密加工アルミニウム/Oリング:BUNA-N(Duro 50)●対応培地径:90~100 mm寒天培地●分析方法:コロニー培養●捕集方式:培地捕集
材質
入口コーン・ベースプレート
流量(L/min)
28.3
チューブ内径(inch)
接続:1/4インチ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76054435225-9611
¥86,400
¥85,980
¥94,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする