(9.5SQ)ネプロス・コンパクトラチェットハンドル

(9.5SQ)ネプロス・コンパクトラチェットハンドル - nepros
(1件のレビュー)

6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。
90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。
プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。
プッシュボタンは押しやすい凸形状です。
指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。
リペアキットおよび補修部品を設定しています。

差込角(sq.)9.5全長L(mm)125種別コンパクト軸径(Φmm)13質量(g)120寸法B(mm)22寸法T(mm)11送り角度(°)4内容量1本
注意
※破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50952956NBRC390
11,100
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50952956
2022-12-16
用途: バイクメンテナンス
製造業

信じられない大きさ。ネプロスのラチェットは、コマの脱着用ボタンがお気に入り。ネプロス誕生時から普通サイズを愛用していて、今回狭いところ用として買い増ししました。海外超有名メーカーよりこちらがおすすめ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする