エスコ
60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)
材質
ナイロン
仕様
2段ボタンでサイズ調整可能
エスコ品番
EA758CS-24
寸法(mm)
59×54×230~240
ベルト幅(mm)
65(マジックテープで調整可)
内寸法(mm)
(ライト受部)52×35
適合寸法(mm)
長さ230以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50214456
EA758CS-24
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください