エスコ
[単3x3本] ランタン/LED
水に落としても浮き上がります。(水深1m防水)
カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。
質量(g)
249(電池含む)
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
【白色LED】200(強)、100(中)、50(弱)、【赤色LED】0.7(強・点滅)
エスコ品番
EA758CV-48
寸法(mm)
Φ60×138
保護等級
IPX7
光源
白色LED1個、赤色LED2個
使用電池
単3×3本(別売)
電池寿命
【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)
防水仕様
IPX7
最大点灯時間
【白色LED】7時間(強)、15時間30分(中)、37時間(弱)、【赤色LED】192時間(強)、288時間(点滅)
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50214596
EA758CV-48
オープン
¥
8,160
¥
8,976
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください