エスコ
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄/黒)
非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。
耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池
単3アルカリ電池×4本(付属)
電球の種類
LED
特殊用途
防爆・防水
材質
樹脂
色
イエロー
付属品
ストラップ付属
エスコ品番
EA758SB-20Y
寸法(mm)
Φ43×178
質量(g)
216(電池含)
光源
LED球
電池寿命
約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。)
防水仕様
IP67(水深1m防水設計)
明るさ(Lm)
100(4200cd)
照射距離(m)
約130
内容量
1個
関連資料:
SDS英語(0.17MB)
メーカー取扱説明書(英語)(0.48MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50220223
EA758SB-20Y
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください