エスコ
[単3x4本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黒)
使用電池
単3電池×4本(別売)
電球の種類
LED
特殊用途
防爆
色
ブラック
付属品
ストラップ付
エスコ品番
EA758SB-21
寸法(mm)
Φ43×168
質量(g)
161(電池含)
光源
LED球
照射モード
点灯
電池寿命
約155時間
明るさ(Lm)
67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50220248
EA758SB-21
オープン
¥
7,360
¥
8,096
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください