曜日別特売

[単4x1本] フラッシュライト/LED(黒)

[単4x1本] フラッシュライト/LED(黒) - エスコ
使用電池単4電池×1本(付属)電球の種類LED特殊用途防沫材質アルミボディ付属品クリップ、首かけストラップ(400mm)、キーリング付エスコ品番EA758SG-10寸法(mm)Φ15×90質量(g)30(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃性光源LED球(電球寿命3万時間)照射モード点灯電池寿命約2時間15分防水仕様IPX4(防沫形)明るさ(Lm)35照射距離(m)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50221088EA758SG-10
オープン
5,080
5,588(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする