エスコ
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・銀)
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池
単4電池×2本(付属)
電球の種類
LED
材質
アルミボディ、ポリカーボネートレンズ
色
シルバー
付属品
クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付
エスコ品番
EA758SG-3
寸法(mm)
Φ15×135
質量(g)
44(電池含)
タイプ
散光
機能
1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
光源
LED球
照射モード
点灯
電池寿命
約6時間15分
明るさ(Lm)
65
照射距離(m)
約64
特殊用途
防滴
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50221142
EA758SG-3
オープン
¥
5,930
¥
6,523
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください