曜日別特売

[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・青)

[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・青) - エスコ

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。

付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-4寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電池
明るさ(Lm)
電球の種類
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50221185EA758SG-4単4電池×2本(付属)65ブルーLEDアルミボディ、ポリカーボネートレンズ
オープン
5,930
6,523(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする