エスコ
[単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)
明るさ(Lm)
85(1600cd)
電球の種類
LED
仕様
ポケットクリップ付、マグネット壁面取付マウント付属
エスコ品番
EA758SG-42
寸法(mm)
ヘッド径:直径20、全長508、フレキシブルケーブル長:310
質量(g)
173(電池含)
タイプ
散光
光源
C4LED球
使用電池
単3電池×2本(付属)
電池寿命
約3時間15分
照射距離(m)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50221212
EA758SG-42
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください