エスコ
4.02m 点検ライト/下水管用
ポールはグラスファイバー製。
水深60m防水仕様。
ポールの継箇所はゴムジョイントです。
特殊用途
防水
エスコ品番
EA758SK-14
長さ(mm)
(ポール)1290~4020
寸法(mm)
Φ42×160
タイプ
散光
光源
LED球
電池寿命(時間)
約4
使用電池
単3電池×4本(付属)
明るさ(Lm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50221255
EA758SK-14
オープン
¥
21,700
¥
23,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください