曜日別特売

[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)

[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) - エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) - エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) - エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) - エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) - エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) - エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) - エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒) - エスコ

バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。

電球の種類LED仕様ヘッド角度調整可能付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付エスコ品番EA758WB-25寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H)ブラック質量(g)100(電池含む)タイプ集光ベルト幅(mm)25規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)保護等級IPX4光源白色LED球1灯使用電池単4×3本(付属)照射モード点灯/点滅電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱)電源タイプ電池式防水仕様IPX4明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱)照射距離(m)57最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50221492EA758WB-25
オープン
9,210
10,131(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする