エスコ
[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)
ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。
IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池
単3×3本(付属)
電球の種類
白色LED球1灯
特殊用途
防爆・防浸
材質
ABS樹脂
色
イエロー
付属品
ストラップ付
エスコ品番
EA758WE-41
質量(g)
180(電池含む)
タイプ
集光
寸法(Φ×mm)
42×156
電池寿命
19時間
防水仕様
IPX7
明るさ(Lm)
160(固定)
照射距離(m)
144
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.24MB)
RoHS(0.26MB)
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50221605
EA758WE-41
オープン
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください