エスコ
電球用カバー( 60W以下)
照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定
エスコ品番
EA758XZ-22
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
120×120×145
質量(g)
50
タイプ
2つ割れ
使用電球
60Wまで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50224737
EA758XZ-22
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください