エスコ
12V/0.15A/E12 パネル球(10個)
口金
E12
電球形状
パネル球
電圧(V)
12
エスコ品番
EA758ZA-21B
寸法(mm)
Φ13×33
消費電力(W)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50228526
EA758ZA-21B
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください