エスコ
110V/3.0W/E12 パネル球(10個)
口金
E12
電球形状
パネル球
電圧(V)
110
エスコ品番
EA758ZA-24D
寸法(mm)
Φ13×33
消費電力(W)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50228684
EA758ZA-24D
オープン
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください