曜日別特売

6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)

6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) - エスコ6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) - エスコ6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個) - エスコ
(4件のレビュー)
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-41寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50229025EA758ZA-41
オープン
1,520
1,672(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50229025
2024-11-16
用途: 配電盤の表示ランプの取り替えに購入しました。
その他業種

ホームセンターには売ってなかったので利用しました。

対象商品 : 50229025
2023-11-16
用途: 配電盤の電球交換

品揃えが良く助かります。
今後とも宜しくお願い致します。

対象商品 : 50229025
2023-05-17
用途: 電気室やキュービクルの電球交換
黒川電気管理事務所

10個まとめて入っているので何カ所かまとめて交換できて良かったです。

対象商品 : 50229025
2021-05-05
用途: 機器の表示灯
TACサービス電気・ガス・熱供給・水道業

急ぎで欲しかったので、助かりました。
30年以上前の機器なので、表示灯が電球です。
台数が多いので、LED球に交換すると費用がかさみ、お客様の予算オーバーになるので、今回は球切れしている電球を交換して欲しい…との依頼がありました。
他店舗で購入すると、送料の方が高いですが MONOTAROでその他の商品と一緒に購入するので送料が無料なので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする