エスコ
30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
口金
E12
電球形状
ナツメ球
電圧(V)
30
エスコ品番
EA758ZA-52
寸法(mm)
Φ20×48
消費電力(W)
10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50229226
EA758ZA-52
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください