エスコ
DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)
口金
BA15
光色
クリア
仕様
12V-10W
エスコ品番
EA758ZK-62
寸法(mm)
Φ18×35
ベース
シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50230818
EA758ZK-62
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください