曜日別特売

AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)

AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) - エスコ
(3件のレビュー)
口金BA15光色クリア仕様110V-10Wエスコ品番EA758ZK-67寸法(mm)Φ18×35ベースダブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50230897EA758ZK-67
オープン
1,460
1,606(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50230897
2022-06-26
用途: パトライトの電球交換
佐藤

パトライトが玉切れし 付属の予備球もなくなって 電気屋さんホームセンター等探しましたが手に入らず やzつと入手でき助かりました 3個入りなの当面は使用できます

対象商品 : 50230897
2021-04-01
用途: コイン精米機2台目に
ムラカミ印刷製造業

こちらでは入手困難な電球で入手出来て大変嬉しく思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50230897
2019-06-13
用途: 回転灯に使用しています
ADACHI・EDS

使っている回転灯の電球が切れたため購入しました。15Wの物が有れば助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする