曜日別特売

AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(電球色)

AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(電球色) - エスコ
口金E12電球の種類LED電球形状ナツメ電球使用電圧(V)AC100(50/60Hz)電球色エスコ品番EA758ZM-11全長(mm)48消費電力(W)0.2光源高輝度LED球3個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50231143EA758ZM-11
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする