エスコ
30A/45mm 中性バー(2本)
仕様
ワッシャー付
エスコ品番
EA758ZP-11
材質
銅製
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
取付ピッチ(mm)
45
内容量
1個
関連資料:
仕様(0.01MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50231457
EA758ZP-11
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください