エスコ
CD/DVD用 プラスチックケース(ブラック/10枚)
厚さ10.4mmの標準タイプ
インデックスカードだけでなく背ラベルも収納可能
透明度が高い100%バージンPS樹脂使用。再生材を含まないので
収納枚数
CDまたはDVD1枚
エスコ品番
EA759GR-10A
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
142×125×10.4
色
ブラック
質量(g)
65
収納枚数(枚)
1(DVD・CD)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50239884
EA759GR-10A
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください