エスコ
CD/DVD用 プラスチックケース(5枚)
厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
収納枚数(枚)
2
エスコ品番
EA759GS-8
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
142×125×10.4
色
クリア
質量(g)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50240155
EA759GS-8
オープン
¥
920
¥
1,012
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください