エスコ
[A4判 1面]プリンターラベル(100枚)
連続給紙が可能なので、大量使用に便利。
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
1面
エスコ品番
EA759XD-1
片数
100片
入数
100シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット、カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、熱転写
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50242928
EA759XD-1
オープン
¥
3,560
¥
3,916
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください