エスコ
[A4判 1面]プリンターラベル(強粘着/10枚)
水・光・温度変化に強く破れにくい。屋外使用に適したラベルです。
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
1面
エスコ品番
EA759XD-21
片数
10片
入数
10シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50242946
EA759XD-21
オープン
¥
1,570
¥
1,727
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください