エスコ
[A4判 1面]プリンターラベル(粗面対応/10枚)
水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。
ザラザラ面にしっかり貼りつくので、コンクリートやブロック等の表示に便利です。
ラベルサイズ(mm)
206×293
面付
1面
エスコ品番
EA759XD-41
片数
10片
入数
10シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50243174
EA759XD-41
オープン
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください