エスコ
141x83x22mm/外寸 メモリーカードケース
耐水性密封材
取外し可能なインサートライナー付、衝撃を吸収しメモリーカードを保護します。
収納枚数
6枚
エスコ品番
EA759Z-11D
材質
ポリカボネート
色
ブラック
質量(g)
100
外寸法(mm)
141×83×22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50243576
EA759Z-11D
オープン
¥
6,620
¥
7,282
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください