エスコ
122x57x14mm/内寸 SDカードケース
取外し可能なインサートライナー付衝撃を吸収し、メモリーカードを保護します。
収納枚数
SD:12枚、mini・micro:6枚
適合
SDメモリー用カードケース
エスコ品番
EA759Z-11T
材質
ポリカーボネート(耐水性密封材)
寸法(mm)
外寸:141×83×22内寸:122×57×14
色
ブラック
質量(g)
100
SDカード
12
microSDカード
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50243594
EA759Z-11T
オープン
¥
6,620
¥
7,282
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください