エスコ
SDカードケース
デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケース。
旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心。
収納枚数
8枚
適合
SD/MicroSDカード用
エスコ品番
EA759Z-18B
材質
本体:PP、トレイ:EVA
色
ホワイト
質量(g)
約30
外寸法(mm)
90(W)×22(D)×66(H)
SDカード
8
microSDカード
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50243637
EA759Z-18B
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください