エスコ
60x105x30-35mm カメラポーチ(ブラック)
弾力性に優れているEVA成型のセミハードタイプのポーチです。
厚みの薄いスリムな外観ですが、ファスナー部分が広がるため、ズームコンパクトカメラまで対応します。
ロック付カラビナ装備
色
ブラック
材質
表面材:PU合皮、内装材:ポリエステル、芯材:EVA
質量(g)
58
エスコ品番
EA759ZA-66B
外寸(mm)
90(W)×35/40(D)×130(H)
内寸(mm)
60(W)×30/35(D)×105(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50244014
EA759ZA-66B
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください