エスコ
9mm テープカセット(テプラ用)
適合
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A、旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用
エスコ品番
EA761DN-53
エコマーク認定
認定
テープ文字色
ブラック
テープ地色
透明
エコマーク認定番号
17112045
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50245082
EA761DN-53
9
8
オープン
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください