エスコ
10桁 計算機
桁数
10桁
エスコ品番
EA761GA-102
寸法(mm)
107×178.5×26.1
質量(g)
175
電源
太陽電池+CR2032×1個
エコマーク認定
認定
機能
税計算、時間計算、3桁位取機能、四捨五入・切捨て機能、特大表示、早打ち対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06135002
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50246367
EA761GA-102
オープン
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください