エスコ
12桁 計算機
桁数
12桁
エスコ品番
EA761GA-86A
寸法(mm)
107.5×148×31
質量(g)
132
電源
太陽電池+CR2032×1個
エコマーク認定
認定
機能
商売計算、時間計算、早打ち対応、千万単位機能
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
11135001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50246717
EA761GA-86A
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください