エスコ
12桁 計算機
桁数
12桁
エスコ品番
EA761GA-87A
寸法(mm)
130×180×38
質量(g)
208
電源
太陽電池+CR2032×1個
エコマーク認定
認定
機能
時間計算、千万単位、早打ち対応、快速入力傾斜キー採用
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
11135001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50246735
EA761GA-87A
オープン
¥
4,480
¥
4,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください