エスコ
10桁 プログラム関数電卓
桁数
10桁
エスコ品番
EA761GD-20A
寸法(mm)
81.5×163×151.1
質量(g)
150
電源
単4電池×1個
機能
407関数、2進、8進、16進計算、論理演算、2変数統計、分数計算、積分計算、メモリ保護機能
メモリー
26~2398
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50246945
EA761GD-20A
オープン
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください