エスコ
10桁 プログラム関数電卓
桁数
10桁
エスコ品番
EA761GD-6B
寸法(mm)
83.5×164×15.9
質量(g)
95
電源
太陽電池+ボタン電池LR44×1個(付属)
エコマーク認定
認定
機能
180関数、最大680バイトのプログラム機能、化学公式23種内蔵、2・8・16進計算、論理演算、分数計算、複素数計算機能
メモリー
7
エコマーク認定番号
06135002
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50247042
EA761GD-6B
オープン
¥
6,680
¥
7,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください