エスコ
600x450mm 両面コルクボード
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
450
付属品
押しピン5本、吊下げ金具2個付
エスコ品番
EA761LG-2
材質
フレーム:天然木 盤面:コルク、芯材、低発泡スチロール
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
600×450
質量(kg)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50248458
EA761LG-2
オープン
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください