エスコ
900x600mm 両面コルクボード
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
600
付属品
押しピン5本、吊下げ金具2個付
エスコ品番
EA761LG-3
材質
フレーム:天然木 盤面:コルク、芯材、低発泡スチロール
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
900×600
質量(kg)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50248476
EA761LG-3
オープン
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300